TRUSCO Scattering Prevention Blind Sheet UV Cut Type

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Length (m)1
Thickness (mm)0.075
Width (m)1.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A 99% UV blindfold sheet for glass that meets the shatterproof JIS standard products. Gradation is applied to the width 1.25M side. Only the plain color is white and there is no gradation. You can choose the color depth according to the usage scene.
Use
For blindfolding and preventing broken glass fragments from scattering. Protects the room from UV rays.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan