Yutaka Make Sand Bag (Karung Pasir)

Sebelum PPN:
Rp529.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)620
MaterialPolyethylene
Width (mm)480

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It can be used as a permanent earthworks.
Use
For earthworks, scrap wood, and waste bins.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan