UVEX Safety Helmet Pheos B-WR (Helm Proyek/Helm Safety)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Cap Body ColorWhite
Finish MaterialHigh density polyethylene
Head Circumference (cm)52 to 61
Shock Absorbing LinerYes
VentYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lightweight and sporty design. The variable type ventilation hole is adopted. The size can be adjusted with one hand by the wheel ratchet on the back of the head.
Use
Industrial helmet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait