UVEX Safety/Protection Glasses Grasses Winner (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1964-25
Lens ColorClear
Lens Thickness (mm)2.2
MaterialLens = Polycarbonate, Frame = Metal/Rubber
Nose PadYes
Temple ColorGun Metallic
UV ProtectionYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a lens with UV cut (99.9%) specifications.
Protective glasses with a metal frame.
Soft nose pads are adjustable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan