TRUSCO Rubber Band Cargo Rope with A Ring D Ring (Tali Elastis Kargo)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp58.900 - Rp889.900
Spesifikasi
Catch MaterialSteel
ColorBlack
MaterialReuse tire tube
Thickness (mm)3
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It has hooks and D-can buckles on both ends for easy installation.
Since the buckle itself is U-shaped, it has high strength and is firmly fixed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan