TRUSCO Hand Riveter Rotary Head (Tang Rivet)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8662-30
Finish MaterialBody / head = Aluminium Alloy, Handle = Steel, Grip = Resin
Overall Length (mm)293
Suitable JawRHR2-06
Suitable Rivet Diameters (Φmm)2.4, 3.2 = Aluminium, steel, stainless steel possible 4.0 = Aluminium, steel possible 4.8 = Aluminium, steel possible

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan