TRUSCO Rifuresshu Table

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
Finish MaterialTop plate = Low-pressure melamine resin decorative wood board, PVC edge, legs = steel (powder coating), floor ground cushion material = felt
Top Plate ColorNatural
Top plate thickness (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
The size is suitable for small group meetings.
Use
For a meeting. For standing work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait