Z-Saw Reciprocating PVC/Pe R-210

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)210
Blade Thickness (mm)0.6
Cell Spacing (mm)1.5
Cutting edge treatmentHard impulse
TypeFor PVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It is electroless nickel phosphorus plated to prevent rust.
You can cut smoothly by working while moving the main body back and forth like a hand-ground saw.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan