TRUSCO PTFE Arm Cover

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1986-21
ColorWhite
Material100% fluororesin coated (with polyester conductive thread)
Overall Length (cm)35.5
SizeFree
Thickness (mm)About 0.17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
An arm cover that protects the arm from chemicals and solvents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan