Z-Saw Pruning 175 Blade

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)180
MaterialFive types of carbon tool steel
Overall Length (mm)220
Suitable ModelScrew type
Thread Pitch (mm)2.15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Light and compact for gardening and pruning trees.
Use
for pruning.
For cutting live trees and twigs.
For processing branches after pruning.
outdoors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan