TRUSCO Pink Tape for Curing

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp89.900 - Rp159.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Base MaterialPolyolefin
ColorPink
Tape Length (m)25
Tape Thickness (mm)0.131
Tape Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
There is almost no adhesive residue even after pasting for a long time.
It also adheres firmly to polyethylene-laminated curing paper.
Use
For curing when constructing floors, stairs, and coating film joints.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan