TRUSCO Panel Container Rack Double-Sided Caster Type (Rak Panel Komponen)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp26.999.900 - Rp28.999.900
Spesifikasi
Body ColorWhite
Height (mm)1420
Length (mm)600
MaterialBody = Steel (powder coating), Container = Polypropylene (PP), Caster fittings = Steel, Wheels = Rubber
Maximum Loading Capacity (kg/unit)200
Opening Width (mm)910
Outer Dimensions (Frontage x Depth x Height) (mm)910x600x1420

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Convenient to move with casters. (100mm casters, 2 each with brake))

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan