Wichard Offshore Knife with Spike

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)80
Included AccessoriesWrist strap x 1
MaterialBlade = Stainless steel (N680), Handle = Polyamide, polyurethane
Overall Length (mm)195

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For use at sea and rescue.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan