Yoshikawa Sangyo Nylon Brush

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)46
Bristle Thickness (mm)17
Brush Width (mm)70
MaterialHair material = synthetic fiber
Overall Length (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The fineness of the bristles allows them to blend well with the surface, allowing for an even application.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan