YAMATO COUPLING Multi-Functional Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp749.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Air Nozzle PortG1/4
Nozzle Length (mm)100
Nozzle Outer Diameter (mm)6
Overall Length (mm)260
Suitable Air Pressure (MPa)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Simply slide and fixthe resin increase nozzle to the tip to switch the flow rate to about 3 times the normal flow rate.
You can also finely adjust the flow rate with the swivel connector plug.
Use
For general dust work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan