Yokoduna MC Soundploof Heavy-Duty Sash Roller Slim Type

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Allowable Load (daN)49
Groove Depth (mm)5
MaterialFrame = SUS304, Wheels = MC901
Mounting Base B (mm)17
Mounting Height H (mm)54
Mounting Hole Diameter P (mm)6.5
Mounting Pitch X (mm)85
Mounting Plate A (mm)110
Mounting Screw Spacing (mm)85
ShapeV Type
Wheel Diameter (mm)50
Wheel Width (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
The frame width is 34% slimmer than conventional 50mm heavy duty door rollers.
Noise is significantly reduced compared to metal wheels.
It has excellent corrosion resistance and chemical resistance.
Use
Gates, entrance doors, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan