TRUSCO Magnet Sign Board

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Height (mm)500
MaterialVinyl chloride (PVC)
TypePlain white
Width (mm)360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
There are pockets on both sides, and you can insert A3 paper and display your signature.
It can be opened to stand on its own.
Use
Used in combination with color cones for marking.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan