TRUSCO M1.5 Type Medium/Light-Duty Boltless Shelving (Rak Besi / Rak Gudang)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp5.599.900
Spesifikasi
Average Load Capacity (kg/unit)1000
ColorNeo Gray
External Dimension (Height) (mm)906
Height (mm)906
Number of Shelves3
Shelf spacing (mm)25
Weight Capacity (kg)150 per Shelf

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan