TRUSCO Litmus Paper (Kertas Lakmus)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp72.900 - Rp619.900
Spesifikasi
Finish MaterialTest paper = paper
Length (mm)60
Width (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It is a book type that is used separately one by one.
You can easily measure the acidity and alkalinity in an aqueous solution.
Use
For determining the properties of aqueous solutions.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan