TRUSCO Trolley Light-Duty Resin Platform Truck with Foldable Handle Komawarikun (Troli Barang)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp889.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Height (mm)125
Length (mm)600
Uniform Load (kg)100
Wheel Diameter (mm)75
Width (mm)390

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan