TOMOSADA Lath Tamper

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Finish MaterialSteel, rubber
Height (mm)790
Length (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Foldable, compact design with rubber.
Use
For leveling the dirt floor and tamping work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan