YUKIWA Key-Less Drill Chucks Precision

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)0.05
Connection TaperJT0
Grab Ability (mm)0.3 to 3.0
Outer Diameter (mm)24
Overall Length (mm)48
Runout accuracy (mm)3/100 or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Keyless system means no need for a handle.
The drill can be attached and detached simply by turning it by hand.
Rainfall accuracy is precise (silver) 50μ or less.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan