TRUSCO J Type Brush for Reciprocating Saw

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp349.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)14
Brush Part Length (mm)110
Handle MaterialBaked steel
Head ShapeJ type
Number of Lines1
Overall Length (mm)190
Wire Diameter (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan