Velos Insurance Card Case E Type

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Height (mm)101
Internal Dimensions (Vertical x Horizontal) (mm)94x66
MaterialPVC
Thickness (mm)1.2
TypeB8
Width (mm)77

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan