WEIDMULLER Industrial Ethernet Cable (Kabel LAN)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
ColorBlue
Length (m)0.5
Number of Cores8
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
The Cabinet Line series is a cable with an RJ45 connector suitable for industrial sites.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan