TRUSCO Hook for Electric Drill & Electric Impacto Driver (Gantungan Pegboard)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Allowable Load (kg)5
Diameter (mm)6
Height (mm)59
Length (mm)109
MaterialSteel (Unichrome plating finish)
Maximum Load (kg/unit)5
Opening Width (mm)124

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For managing electric drills, impact drivers, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan