Yamawa Center Drill High Helix JIS Type C (Mata Bor Center)

Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
Center Hole Angle (°)60
Cutting edge shapeBoth swords
MaterialHigh Speed Tool Steel (HSS)
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Surface TreatmentNon-coated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
JIS C-shaped center hole drill with strong helixgroove especially suitable for soft materials and relatively sticky materials.
Use
Work Material: Carbon Steel, Copper Alloy, Aluminum Alloy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan