TRUSCO High Brightness Phorescent Tape (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp929.900
Spesifikasi
Adhesion Strength (N/mm)4.6/10
ColorFluorescent Lemon Yellow
Length (m)1
MaterialBase material = polyethylene terephthalate (PET), adhesive = acrylic
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Thickness (mm)0.37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It is a tape with phosphorescent and fluorescent functions.
It looks vivid in bright light and glows in the dark.
Luminescent function is JC class.
Use
For calling attention in factories, warehouses, corridors, etc., and for guidance during power outages.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan