TRUSCO GP Top Flap Disc Mini Tokumaru-kun (Amplas Susun)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)15
Finish MaterialAlumina abrasive
Hole Diameter (mm)9.6
Maximum Operating Speed (rpm)20000
Number of Fan Blade48
Outer Diameter (mm)58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For polishing molds. For removing spatter from spot welding of automobiles and home appliances. For general metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan