TRUSCO Gateplate Guard

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
ColorGray
Height (mm)600
MaterialPolyethylene foam (PE)
Thickness (mm)50
Width (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Used to prevent dents and scratches on the gate plate of large low-floor 4-axle trucks.
Prevents contact with wheel bolts when the flap is lowered during unloading.
Because it is made of Eperan, it can also be used as a small spacer.
Use
For the protection of the gate plate of a large low-floor 4-axle truck

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan