TRUSCO Foldable Mesh Container Side-Open Ver (Kontainer Lipat)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Capacity (L)48
ColorOlive
Effective Internal Dimensions (Height) (mm)289
Effective Internal Dimensions/Depth (mm)328
Effective Internal Dimensions/Width (mm)508
External Dimension (Height) (mm)300
External Dimension Width (mm)540
External Dimensions WxDxH (mm)540x360x300
Height When Folded (mm)72
Matching LidTR-MPB-48-F, TR-MPB-48-WF
MaterialPolypropylene (PP)
Maximum Load (kg)60
Outside Dimension/Depth (mm)360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan