Unit Signs Fluorescent Tora Tape Fluorescent Film (Lakban Safety / Lakban Reflektif)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Base MaterialFluorescent film
Main applicationFor display and safety
Tape Length (m)5
Tape Thickness (mm)0.2
Tape Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
fluorescence

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan