TOMOYA Floor Stand Sign

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
External Dimension (Height) (mm)1400 to 2500
External Dimensions Frontage (mm)400
MaterialBody = Steel, Grip = Polystyrene (PS)
Outside Dimension/Depth (mm)280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan