vallorbe Files For Contest (Kikir)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)200
Blade Thickness (mm)4.8
Blade Width (mm)21.3
Overall Length (mm)265
ShapeFlat
Type#000 equivalent to coarse

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For use in the World Skills Competition and skills tests.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan