TRUSCO Pump Electric Fuels for Drum (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Applicable FluidKerosene / light oil / heavy oil A
Hose Length (mm)2
Lifting Height (m)4
MaterialBody = Aluminium/SUS/ETFE/PTFE, Packing = NBR/FKM, Hose = Oil-resistant rubber, Gun nozzle = POM
Overall Length (mm)1237
Power Cable Length (m)2
Power Input (V)AC100
Viscosity (mm²/s)Available = 5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For transporting kerosene, light oil, and A heavy oil.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan