TOKYO SEIMITSU Detector

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Height (mm)23
Length (mm)14
Measuring Range (mm)±0.4
Width (mm)103.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A standard lever type detector.
This is a high-precision, low measurement pressure model that is used in roundness measuring instruments, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan