Z-Saw Demolishing R-210

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)210
Compatible ManufacturerMakita, Hitachi, Ryobi, others
MaterialBimetal structure (blade edge / high-speed steel)
Wall Thickness (mm)1.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cut everything !!
Cutting wood, nails, and aluminum sashes together
Use
At the dismantling site at the time of remodeling

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan