TRUSCO Crank Type Steel File (Kikir Baja)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)200
Blade Thickness (mm)5
Blade Width (mm)21
MaterialAlloy Tool Steel (SKS-8)
Overall Length (mm)220
ShapeCrank Type
TypeSecond

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Suitable for diversified and complicated machining.
It is suitable for cutting in places where the hand is in the way.
Sharp sharpening and excellent durability.
The blade is also engraved on the side (only one side).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan