Yamawa Counter Sink for Drilling Machine (Mata Bor Countersink)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Blade ShapeSingle-edged
Center Hole Angle (°)60
MaterialHigh Speed Tool Steel (HSS)
Overall Length (mm)46
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Shank Diameter (mm)6
Surface TreatmentNon-coated
Tip Diameter (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan