YAHATA Colored Cap Nail

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ColorWhite
Length (mm)38
MaterialIron, UNIQLO plating
Nail Diameter (mm)2.1
Umbrella Diameter (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This is a color-painted umbrella nail.
You can choose colors that match tinplate.
Use
Used to attach corrugated galvanized iron sheets.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan