TRUSCO Cold Carry Hose Cover for a Sputter

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Ambient Temperature Range (°C)MAX150
ColorSilver
Height (mm)180
MaterialBase fabric = Metalmic (aramid fiber, one side Hypalon coating)
Suitable ModelRCS-HOSE
Width (mm)3200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A cover that protects the hose from heat and spatter when cold carry is used in an environment where spatter scatters.
Use
For hose protection during welding work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan