TRUSCO Cold Carry Body Cover for a Sputter

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Ambient Temperature Range (°C)MAX250
ColorBeige
Height (mm)470
Length (mm)285
MaterialFlame-resistant fiber base fabric coated with silicone resin on one side
Suitable ModelRCS-100
Width (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A cover that protects the main body from heat and spatter when cold carry is used in an environment where spatter scatters.
Use
For body protection during welding work. To prevent dirt on the body.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan