TRIENS Code Reel Slow-Motion Reel (Roll Kabel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp8.699.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)10
Cable TypeSVCT
ColorGray
Height (mm)314
Length (mm)290
MaterialCable = Vinyl cabtyre cable, body cover = resin
Number Of Outlet3
Outlet Specification (A/V)12/125
Rated Current (A)6
Rated Voltage (V)125
Width (mm)179
Wire Specifications-Number of cores (C)3
Wire Thickness (mm²)1.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan