TRUSCO Clear Tool Box (Kotak Perkakas)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
ColorClear
Effective Internal Dimension Height (mm)151
Effective Internal Dimensions/Depth (mm)150
Effective Internal Dimensions/Frontage (mm)296
External Dimensions Frontage (mm)325
MaterialBody = Polycarbonate resin (PC), Hook = Polypropylene (PP), Buckle = ABS resin
Outer Height (mm)160
Outside Dimension/Depth (mm)196
TypeInterlocking opening and closing of inner tray

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Made of polycarbonate, the contents are clearly visible from the outside.
Excellent impact resistance.
The inner plate is designed to open in conjunction with the opening and closing of the lid.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan