TRUSCO Clear Bar Magnet

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
ColorClear
Height (mm)20
Length (mm)160
MaterialAS resin, neodymium magnet
Maximum Sheets of Holding12 sheets
Side Width (mm)160
Thickness (mm)5
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Neodymium magnets attached to both ends hold documents securely.
Since it is a clear type, it does not interfere with the items you are fastening.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan