TRUSCO Clamp Cover (Penutup Klem)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
ColorYellow
Height (mm)90
Length (mm)54
MaterialEVA
Suitable Pipe Diameter (mm)48.6
Width (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A resin cover for single pipe clamps.
Use
For the safety of workers and the aesthetics of construction sites

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan