YODONO Cast Iron Caster

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Allowable Load (daN)196
MaterialMetal fittings = FCD ductile iron
Mounting Height H (mm)145
Mounting Hole Diameter P (mm)11
Mounting Pitch X (mm)102
Mounting Plate A x B (mm)130x65
Shaft Diameter d (mm)12
TypeFixed type
Wheel Diameter D (mm)100
Wheel MaterialCast Iron Wheels
Wheel TypeSingle wheel
Wheel Width (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
This is a caster with cast iron wheels and no bearings.
It has excellent load-bearing capacity, heat resistance, and cold resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan