UCHIDA Carry Box

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Height (mm)260
Length (mm)98
MaterialPolypropylene
Opening Width (mm)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
You can change the usage according to the place such as carrying, placing things, and working.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan