TRUSCO Cardboard Core Type Adhesive Cloth Tape

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
AdhesiveNatural Rubber System
Adhesive Force (N/mm)3(/10)
Base MaterialSufu fabric (with polyethylene laminate)
ColorWhite
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.26
Tape Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Flexible, familiar and strong.
The 50m roll increases work efficiency at sites where a lot of packing is done.
It is almost the same size as the conventional one and is convenient for storage and use.
Economy type.
Use
Base Material: Staple fabric (with polyethylene laminate), Adhesive: Rubber-based

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan