TSUMURA Brush Cutter Blade

Sebelum PPN:
Rp859.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)1.25
Hole Diameter (mm)25.4
MaterialSKS-5
Maximum Operating Speed (rpm)6000
Number of Tip30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
This is a 100% Japanese-made blade made using Japanese alloy tool steel and manufactured in a domestic factory.
Use
For undergrowth and grass cutting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan